千吉
普及型鎌
抜群の耐久性で稲刈りや除草に使えます。
除草・稲刈り作業用です。
全鋼刃で耐久性抜群です。
用途
鋸鎌。
全長(mm)
330
刃長(mm)
160
材質
刃部:刃物鋼 柄部:ホー
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43427738
160mm
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください