網付きステンレスタモ輪(網あり、曲)

 

網付きステンレスタモ輪(網あり、曲) 商品レビューを投稿する

ステンレス製で錆びにくく、輪の先端部分が平らになっている為すくいやすい。
先端部に穴がついいている為簡単に網を取り付けることが出来る。
(曲)は凸凹した岩場などに適している。
用途
ウニ・サザエ・ナマコ採取用
材質
輪:ステンレス
幅(mm)
輪:約5
柄長さ(mm)
約115
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
直径(Φcm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
43517487 網付きステンレスタモ輪(網あり)5ミリ8寸(曲) 約24 オープン
¥6,990 1 ¥6,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
43517496 網付きステンレスタモ輪(網あり)6ミリ9寸(曲) 約27 オープン
¥7,990 1 ¥7,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
43517505 網付きステンレスタモ輪(網あり)6ミリ1尺(曲) 約30 オープン
¥7,990 1 ¥7,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく