ワカメ・コンブ用漁具

 

ワカメ・コンブ用漁具 商品レビューを投稿する

養殖用ワカメやコンブ採取用のステンレス製の鎌。万が一海に落としても浮く。その他にロープを切ったり、草刈り鎌としても最適。
用途
ワカメ・コンブ・ロープ・草刈り用鎌
柄径(Φmm)
30
刃幅(mm)
30
材質(柄部)
木・プラスチック
全長(cm)
32
材質(刃)
ステンレス
刃長(cm)
17
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
43517679 ステンレス浮鎌 オープン
¥1,790 1 ¥1,790
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。