FRPシナイ

 
鮑・ナマコ・ウニなどを採取する際にしなりが効き、バネの力で獲りやすく扱いやすい。先端についている突起に鈎を合わせ専用の糸で巻き付ける。海の深さによって竿の先端にFRPシナイを専用の糸で取り付け、ビニールテープで巻く。竿はそれぞれ使いやすいものをお使いください。(竿・竹・ハマポールなど)
用途
アワビ・ウニ・ナマコ・ホヤ採取用
材質
FRP(繊維強化プラスチック)
幅(cm)
約3
長さ(cm)
70.5
厚さ(cm)
0.4
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
43517688 - オープン
¥1,890 1 ¥1,890
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。