ステンロープカッター間切

 

ステンロープカッター間切 商品レビューを投稿する

背面には波刃が付いており、両面で切ることが出来る。万が一海に落としても浮く柄を使用している。
用途
ロープを切る為のナイフ
材質(柄部)
木・プラスチック
全長(cm)
28
材質(刃)
ステンレス
刃長(cm)
13.5
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
43517697 - オープン
¥2,790 1 ¥2,790
欠品中
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。