天井取付型LEDシーリングライト 調光

 

天井取付型LEDシーリングライト 調光 4.00 (3件の商品レビュー)

LED・電源ユニット内蔵シーリングライト。リモコンで調光ができます。
カチットF取付方式
用途
主に応接・居間用
電球の種類
LED
光色
昼白色
調光の可否
付属品
リモコン
質量(kg)
1.6
本体寸法(mm)
Φ500×117
色温度(K)
5000
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
消費電力(W)
適合範囲
全光束(Lm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
43636898 LHR1102HK 35.5 〜10畳 4899 ¥24,500
¥6,990 1 6,990
7,689 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
43636907 LHR1122HK 39.5 〜12畳 5499 ¥27,000
¥7,990 1 7,990
8,789 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
43636873 LHR1063HZ 26.5 〜6畳 3699 ¥17,000
¥4,990 1 4,990
5,489 (税込) 欠品中
43636889 LHR1083HZ 31 〜8畳 4299 ¥20,000
¥6,390 1 6,390
7,029 (税込) 欠品中
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 3商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: 蛍光灯からのコンバート

想像より若干明るく良い製品でした。さすがはパナソニックか。

これは注文コード 43636898 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 T's-garage 様 [2021-04-13]

満足度: 4

用途: 寮室の照明

取り付けも簡単で、使用方法もわかりやすく問題ないです。

これは注文コード 43636898 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-12-03]

満足度: 5

用途: 借家の照明器具交換

30w +40w蛍光灯照明器具の蛍光灯管を交換すると2,500〜3000円と費用がかかる。LED照明器具に交換すると5,000円位で収まる。先々の経費軽減と蛍光灯の交換の手間もかからなく、又、明るさも調光でき便利です。

これは注文コード 43636873 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 たなか総合技術研究所 様 [2020-05-06]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。