LED投光器

 
軽量・コンパクト
僅か25mm超薄型
凹凸が少ないスタイリッシュなフラットデザイン
高輝度、IP66、省エネ、虫がよりにくく衛生的、1年保証
防水保護等級
IP66(生活防水)
消費電力(W)
20
全光束(Lm)
約2600(光源の値に準ずる)
コード長さ(m)
約2
セット内容
投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書
材質
アルミニウム合金+強化ガラス
質量(kg)
約0.7
周波数(Hz)
50/60兼用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
145×121×25
使用温度(℃)
約-30〜50
入力電圧(V)
AC100
ランプ効率(Lm/W)
130
発光色
昼光色
光源
LEDチップ×24個
芯数
2
色温度(K)
6000
保証期間
1年
演色指数(Ra)
>80
照射角度(°)
約120
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
43101066 LDT-20 ¥4,000
¥3,390 1 3,390
3,729 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.50  総レビュー件数: 6商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 2

用途: 作業の手元に

大変明るいので、手元を照らすのにコンパクトで良い。

これは注文コード 43101066 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社喜田アイデイア 様 [2021-09-21]

満足度: 5

用途: 野外の照明に

小さいながらとても明るい雨風にも耐えれています。とても良い買い物ができました。
また追加で買います。

これは注文コード 43101066 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-04-16]

満足度: 5

用途: 倉庫の照明

ステイを六角レンチで外して、倉庫の柱に取付けてから、
元に戻して固定しました。
直視してしまうと眩しいくらい明るいです。
まだ、使い始めなので寿命はわかりませんが、
裏の筺体部分が放熱板ぽいので、放熱性が良く
寿命も良さそうです。
私てきには、満足しています。

これは注文コード 43101066 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-10-15]

満足度: 5

用途: ライトアップ

ゴードが裏から出ていて設置しやすく足もしっかりしていて固定しやすかった。

これは注文コード 43101066 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社眞栄 様 [2020-10-15]

満足度: 5

用途: 屋外照明に

とても明るい。常夜灯用に設置したが明る過ぎかな?なぜかコンセントを自分で結線しなければならない。角度調整用に六角レンチが必要です。

これは注文コード 43101066 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-01-07]

満足度: 5

用途: 夜間の機械のメンテナンス

とてもコンパクトでコンパクトのわりに明るかった。          値段手ごろな価格でまた購入したいと思います。

これは注文コード 43101066 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社竹内工作所 様 [2019-11-15]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。