245x270x820mmタイルカッター

 

245x270x820mmタイルカッター 商品レビューを投稿する

仕様
セラミックタイル(陶磁器)の切断に
質量(kg)
7.4
切断能力
0/45°
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×820×245
材質(ブレード)
超硬合金(チタンコーティング)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
44091173 EA587BA-1
¥19,600 1 19,600
21,560 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。