60x66x150mmスピーカー

 

60x66x150mmスピーカー 4.00 (1件の商品レビュー)

仕様
バスレフ式フルレンジスピーカーシステム
質量(g)
474g
電源
電源内蔵型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60(W)×66(D)×150(H)mm
周波数特性
200/20,000Hz
インピーダンス
ケーブル長(mm)
スピーカー間ケーブル:1m、 PC接続ケーブル:1.2m、 電源コード
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
コネクタ形状
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
44109723 EA764AS-56 直径3.5mmステレオミニプラグ
¥1,680 1 ¥1,680
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 無線機が鳴った時

スピーカー接続ケーブルがコネクタ式で簡単に分離できるタイプがあればよかったです。

これは注文コード 44109723 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-07-09]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく