エスコ

6.5kgx2バキットソープ(タイヤマット洗浄用)

6.5kgx2バキットソープ(タイヤマット洗浄用) エスコ

用途自動車タイヤ、マット・ホイール洗浄用 建物外壁・各種床材・船舶・コンテナ・金属製品及び部品・ プラスチック・布用品に使用可能 液性アルカリ性 仕様環境にやさしい便利なバケツ入り固形石鹸 容量13kg(6.5kg×2個) 危険物の類別非危険物 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1〜1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44121088 EA922AB-84A
9,540
10,494 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする