M6x25mmフランジボタン(ステンレス/4本)

 

M6x25mmフランジボタン(ステンレス/4本) 5.00 (1件の商品レビュー)

ねじの呼び
M6
材質
ステンレス
仕様
並目ねじ
サイズ
M6×25mm
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
44132638 EA949MN-625
¥280 1 280
308 (税込) 出荷目安:11日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: バイク用品取付

頭の部分が肉のボルトを探していましたが簡単に入手する事ができ助かってます。

これは注文コード 44132638 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 松田モータース 様 [2021-09-20]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。