M5x6mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)

 

M5x6mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本) 5.00 (1件の商品レビュー)

アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
仕様
並目ねじ
サイズ
M5×6mm
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
ねじの呼び
材質
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
44132839 EA949MS-506 M5 ステンレス(SSブラックメッキ)
¥240 1 ¥240
出荷目安:11日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 自転車のワイヤーガイド止め

30mmスピンドルのクランクを使った場合、ワイヤーガイドを止めるネジは6mm以上だとスピンドルに当たる。M5の6mmでトラスのヘックスというのはなかなか見当たらなかったがピッタリなのが有って助かった。

これは注文コード 44132839 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-02-12]
モノタロウMonotaROからの回答:

ご意見ありがとうございました。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく