M5x15mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)

 

M5x15mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本) 5.00 (1件の商品レビュー)

アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼び
M5
材質
ステンレス(SSブラックメッキ)
仕様
並目ねじ
サイズ
M5×15mm
穴の形状
六角穴
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
44132875 EA949MS-515
¥210 1 210
231 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: バイクの外装に使用

バイクの外装を止めているネジをこの黒いネジに交換しました。価格も安く、満足しております。

これは注文コード 44132875 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-07-29]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。