エスコ

M6x10mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)

M6x10mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコ

アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。

ねじの呼びM6 材質ステンレス(SSブラックメッキ) 仕様並目ねじ サイズM6×10mm 穴の形状六角穴 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1〜1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44132909 EA949MS-610
230
253 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする