俺の塩タブ 350g ボトル

こんなお得な商品も!

- 塩飴 3種ミックス 750g ボトルタイプ モノタロウ 61082736 モノタロウ
塩飴 3種ミックス 750g ボトルタイプ
1,990 2,149税込
 

俺の塩タブ 350g ボトル 4.00 (1件の商品レビュー)

天塩があなたを救う!大粒なので効率的に塩分補給!
レモン・ウメ・ラムネ・パイン・ブルーベリー・オレンジ・ヨーグルト・コーラ・キウイ・カシス味
種類
タブレット
質量(g)
350
香味
レモン・ウメ・ラムネ・パイン・ブルーベリー・オレンジ・ヨーグルト・コーラ・キウイ・カシス
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
44068274 WA-ST350B ¥4,000
¥2,290 1 2,290
2,473 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 熱中症対策

熱中症対策に作業グループごとに置いてありますが、このあめは好評です

これは注文コード 44068274 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社流機エンジニアリング 様 [2021-07-05]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。