LED電球E17広配光25形相当

 

LED電球E17広配光25形相当 4.50 (2件の商品レビュー)

トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。
誤挿入防止ソケットに対応します。
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
電球の種類
LED
口金
E17
光色
電球色
定格電圧(V)
2
全光束(Lm)
230
種別
小形電球25形相当
質量(g)
20
電源(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
35×74
定格入力電流(A)
0.039
使用場所
屋内用
LED寿命(時間)
40000
配光角度(°)
220
内容量
1箱(2個)
注意
※断熱材施工器具にはご使用できません。
※※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
44395856 LDA2L-G-E17-2T62P オープン
¥929 1 ¥929
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.50  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: LED照明球

この商品は広配光25形相当なので、とても明るくしかもLEDなので、省エネと長持ちするのでとても助かります。

これは注文コード 44395856 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社エステー工業 様 [2019-12-01]

満足度: 4

用途: 交換による電気代削減

光の広がり具合やサイズ、明るさも電球25型相当で違和感なく使えます。
予想以上に違和感が無いので、40型でも良かったかも。

これは注文コード 44395856 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-09-15]

ご質問件数:0 この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。