マイナスイオンカーリングドライヤー

 

マイナスイオンカーリングドライヤー 5.00 (1件の商品レビュー)

心地いいクシどおりのワイドスタイリングブラシ。
マイナスイオン機能。細型ボディ、風圧ファン搭載。
消費電力(W)
700
付属品
ワイドスタイリングブラシ、取扱説明書(保証書付)
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
コード長さ(m)
約1.7
本体質量(g)
約290(本体のみ)
機能
マイナスイオン機能搭載
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約221×47×51
温度ヒューズ
154℃
風量調整
DRY-SET-COOL-OFF
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
44432606 KHC-5402/P オープン
¥2,490 1 2,490
2,739 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
44432615 KHC-5402/A オープン
¥2,490 1 2,490
2,739 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 髪乾かす時

乾かしやすいので、会社用に購入しました。値段もお手頃価格で嬉しいです。

これは注文コード 44432615 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ホクシン工業 様 [2021-08-20]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。