バッテリーチャージャー 12V専用
適合バッテリー自動車・二輪車用バッテリー(開放型、シールド型、ドライ型、ハイブリッド用)、船舶用ディープサイクルバッテリー、AGM・ジェル方式バッテリー
入力電圧(V)270
機能パルス充電機能、回路ショート&オーバーチャージ保護機能、バッテリーメンテナンス機能、サルフェーション減少機能(Pulse+3段階定電圧充電)、オルタネーター検査機能、バッテリー検査機能、オートウエイクアップ機能、LED表示、デジタルディスプレー表示
仕様【充電ステージ数】4、【AC to DCの変更率】80% approx
寸法(mm)263×85×228
質量(g)1480
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
定格出力電流(A)2/6/10/12/
制御マイクロプロセッサー制御
定格入力(VA)270
定格出力電圧(V)DC12/15A
内容量1台