グラファイトワイパーラバー MFタイプ

 

グラファイトワイパーラバー MFタイプ 4.93 (15件の商品レビュー)

幅(mm)
5.6
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
7 件中 1 - 7 件
注文
コード

品番
長さ(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
44787865 MF35GN 350 ¥800
¥469 1 469
516 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
44787874 MF38GN 375 ¥800
¥469 1 469
516 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
44787883 MF40GN 400 ¥800
¥469 1 469
516 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
44787899 MF50GN 500 ¥900
¥529 1 529
582 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
44787908 MF58GN 575 ¥1,000
¥589 1 589
648 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
44787917 MF65GN 650 ¥1,000
¥589 1 589
648 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
44787926 MF70GN 700 ¥1,000
¥589 1 589
648 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.93  総レビュー件数: 15商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 梅雨なので

年一交換用に購入。NWBなので心配なしです。ホムセンで買うより2割以上安いので、送料無料になるまでまとめて発注出来ればお買い得です。
品質は問題なしです。余談ですが、ワイパーブレードは何故色々な断面形状をしているのでしょうかね?統一してくれれば、長さだけの判断で済むのに・・

これは注文コード 44787874 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-07-07]

満足度: 5

用途: 交換用ワイパーゴム

単純なワイパーゴム交換用として使用。撥水性能など必要無い方に。

これは注文コード 44787865 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-10-11]

満足度: 5

用途: ホンダJADEの助手席側

窓にはレインXをコートしてありますが、このワイパーゴムは異音の発生も殆ど無く、1年間持ってくれます。
価格を考えれば満点の出来です。

これは注文コード 44787908 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 グローバリーテック株式会社 様 [2021-04-07]

満足度: 5

用途: KC2運転席用

形状もサイズもぴったりで、メーカー純正品のブレードセットを購入するよりかなり安く交換が出来て大満足です。次回も是非購入します。

これは注文コード 44787917 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 たかせ工房 様 [2021-02-04]

満足度: 5

用途: 消耗品ですので・・・

形状が特殊なため、ほぼ店舗では見かけません。物はNWB製のなので安心です。

これは注文コード 44787874 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-07-23]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 普段のメンテナンスに

GK3型 ホンダ フィットに使用しました。

最近のホンダ車はホンダ車にしか採用していないワイパーブレードを使用しているため、専用のワイパーラバーを探さないといけません。依頼者からは「できるだけ安く」という要望でしたので、NWB社のワイパーラバーを使用しました。拭き取りも良く安心して使用できます。

これは注文コード 44787917 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-05-27]

満足度: 5

用途: Fit GP6 純正ワイパーの交換用に

水切れが良くて安心のNWB、定番ですね。  650mm MF65GN / 350mm MF35GN するする〜っと引き抜いて、またするする〜っと入れるだけ、交換も簡単です。

これは注文コード 44787865 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-02-26]

満足度: 5

用途: ワイパーゴム交換時

簡単に交換でき、ビビリ音もなくスムーズに動きます。価格も量販店で買うより安く重宝してます。

これは注文コード 44787917 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-02-17]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。