【ワケあり】鋼球

 

【ワケあり】鋼球 商品レビューを投稿する

熱処理により硬化せず、耐食性に優れた非磁性タイプです。
高い耐久力と高温・低温における優れた機械的性質を持っています。
特記
※理由あり(未使用・未開封)
材質
ステンレス(SUS304)
直径(Φmm)
5
硬度HRC
25〜39
内容量
1箱(1kg)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
45039497 5.0mm 1kg ¥7,300
¥7,290 1 ¥5,832
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく