【ワケあり】伸縮式コンテナ台車 ドーリーDLF型

 

【ワケあり】伸縮式コンテナ台車 ドーリーDLF型 商品レビューを投稿する

枠内は自由に寸法の調整ができます。
積載面の範囲内でいろいろな大きさのコンテナに対応しています。
材質
(キャスター金具)スチール
(車輪)ゴム
(コーナー)スチール
(連結バー)アルミ
特記
※理由あり(未使用・外装不良)
仕様
自在キャスター4個
質量(kg)
3.77
均等荷重(kg)
180
床面高さ(mm)
128
キャスター径(Φmm)
75
有効寸法(幅)(mm)
400〜500
有効寸法(奥行)(mm)
650〜750
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
45039944 DLF-7547 オープン
¥6,990 1 ¥5,242
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく