尻手保持装置付エンジンウインチ

 

尻手保持装置付エンジンウインチ 商品レビューを投稿する

電源のない所でも作業可能
逆転防止機能付だから安全
案内リング付で作業性抜群
質量(kg)
18
形式
2サイクルエンジン
燃料
混合油(0.9L)
ロープ径(Φmm)
直径10〜14
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
440×420×320
能力(kN)
巻取:2.94(300kgf)
排気量(cm3)
47
巻取速度(m/min)
26
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
45040188 EW-S300 ¥530,000
¥379,000 1 ¥379,000
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
沖縄地方 数量1につき ¥5,000
離島 数量1につき ¥5,000
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。