ステンレス ストッパー付自在式キャスター LEX-POWシリーズ

 

ステンレス ストッパー付自在式キャスター LEX-POWシリーズ 商品レビューを投稿する

耐化学薬品性に優れ、多くの刺激物質に耐性があります。
低騒音走行が可能で、転がり抵抗が少なく、平らな床ではスムーズに走行し、耐摩耗性に非常に優れています。
用途
食品関係・厨房器具向けステンレスキャスター
リム幅(mm)
35
耐荷重(kg)
150
取付穴(mm)
9
取付座(mm)
100×85
取付ピッチ(mm)
80×60
適合温度(℃)
-25〜80
硬度(ショア D)
【タイヤ】70°
内容量
1台
注意
※寸法等は、注意して入力しておりますが誤入力が発生する場合が御座います。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
取付高(mm)
ベアリング
ホイール直径(Φmm)
偏心(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
45038964 LEX-POW 100XR-FI-FK 125 ニードルベアリング 100 【自在キャスター】36 オープン
¥39,900 1 ¥39,900
出荷目安:26日
返品不可
代引不可
車上渡し
45038973 LEX-POW 100KD-FI-FK 125 ボールベアリング(C) 100 【自在キャスター】36 オープン
¥39,900 1 ¥39,900
出荷目安:26日
返品不可
代引不可
車上渡し
45038989 LEX-POW 125XR-FI-FK 150 ニードルベアリング 125 【自在キャスター】40 オープン
¥39,900 1 ¥39,900
出荷目安:26日
返品不可
代引不可
車上渡し
45038998 LEX-POW 125KD-FI-FK 150 ボールベアリング(C) 125 【自在キャスター】40 オープン
¥39,900 1 ¥39,900
出荷目安:26日
返品不可
代引不可
車上渡し
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく