ガレージポール 1.5m

 

ガレージポール 1.5m 商品レビューを投稿する

ガレージミラー「丸型」「角型」用の取付ポールです。
最長で1.4mの高さ。スライド機能で500mmの高さ調整が可能です。
寸法(Φ×高さH)(mm)
32×905〜1550
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
45074339 GR-7 オープン
¥2,390 1 ¥2,390
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく