曜日別特売

全天候型スピーカー(2ウェイ4連アレイ) WS-LB311

全天候型スピーカー(2ウェイ4連アレイ) WS-LB311 - Panasonic(パナソニック)

2ウェイ バスレフ型 ラインアレイ方式(12cmコーン型×4、20mm ドーム型×11)

付属品取扱説明書1冊、保証書1式、 (取付工事に使用時)落下防止ワイヤー固定用M10ボルト 1個、落下防止ワイヤー(取付プレート付、約30cm) 1本質量(kg)19(本体)、約2.5(固定金具)形式2 ウェイ バスレフ型 ラインアレイ方式(12cmコーン型×4、20mmドーム型×11)使用温度範囲(℃)-20~+60仕上エンクロージャー(前面パネル、スピーカーボックス):PP 樹脂、白色半艶塗装(マンセルN9近似色)、固定金具、外郭ねじ類:ステンレス外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)298×626×415周波数特性55Hz~20kHz(-20 dB)入力インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス(Hi):167(60 W)、330(30 W)、670(15 W、)、ローインピーダンス(Lo):8 (切替スイッチおよび接続スピーカーケーブルにより切り替え)角度調整範囲垂直:下向き 0 °~40 °(5 °単位での設定可能)音圧レベル(dB)100(1m/1W)、(第2シグナル音圧(L級))60W:L 級(113.8)、30W:L級(111.1)、15W:L級(108.1)、94(音響パワーレベル)指向角(°)(2 kHz) 水平:100、垂直:15(音響軸は下方に5)定格入力(W)60、30、15防水仕様IPX4指向性X許容入力80W(RMS)/160W(連続プログラム)内容量1個
注意
※水平より上向きでの設置はしないでください。
※油成分(油煙、油粒等)の付着しやすい場所や、スキーリフトの支柱や遊園地遊具など振動の強い場所へは、落下の危険がありますので設置できません。
※アンカー1本あたりの最低引抜強度は、1.16kN(118kgf)を確認してください。
※建築基材部の強度はアンカー1 本あたりの最低引抜強度の5倍以上を確保してください。
※海水飛沫(塩分を含んだ水)が直接当たる場所への設置はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45327906WS-LB311
オープン
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする