ベンチトップ電源装置 TB412

 

ベンチトップ電源装置 TB412 商品レビューを投稿する

キーロックスイッチによる一般制御
高感度T.M.C.Bによる保護・緊急押しボタン
接続用・4mmセーフティソケット
三相プラグ付き電源ケーブル
仕様
AC熱磁気遮断器:4P/16A/400V/30mA、三相交流出力:380V/10A+N、PE、ACコンセント:220V / 10A(ユニバーサル単相ソケットx2)
質量(kg)
約5
電源
3×380VAC/N/PE/50Hz(または要求に応じた他の電圧)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約400×170×200
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
45806216 TB412 ¥37,885
¥36,900 1 ¥36,900
出荷目安:61日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく