ファンクションジェネレータ

 

ファンクションジェネレータ 商品レビューを投稿する

出力波形:正弦波、三角波、方形波、パルスなど
50Hz正弦波出力
TTL出力および単出力(SG1634N・SG1638N)
DCオフセットと対称性を連続的に調整可能
VCF入力
最大15MHz・6桁カウンタを内蔵(SG1638N・SG1642N)
パワー出力機能(SG1642N)
マイク入力(SG1642N)
TT出力LおよびCMOS出力(SG1640N)
掃引出力(SG1640N)
仕様
【メイン出力】出力周波数帯域:0.2Hz〜2MHz、出力波形:正弦波、方形波、三角波、ランプ波、パルス波など、出力インピーダンス:50Ω±10%、出力振幅:≧20Vp-p(1MΩ負荷)/≧10Vp-p(50Ω負荷)、減衰:0dB/20dB/40dB/60dB、DCオフセット:0〜±10V(1MΩ負荷)/0〜±5V(50Ω負荷)、デューティ比:20%〜80%【正弦波】歪み率:≦2%(100kHz)、周波数応答:±0.5dB(≦100kHz)±1dB(>100kHz)【方形波】立ち上がり時間:100ns(5Vp-p 1MHz)【三角波】リニア:98%(≦100kHz)、95%(>100kHz)【TTL出力】立ち上がり時間:≦50ns、ローレベル:≦0.4V、ハイレベル:≧3.5V、インピーダンス:100Ω【VCF】入力電圧:0〜5V、入力インピーダンス:10kΩ±10%【カウンタ】ディスプレイ:6digits、周波数レンジ:1Hz〜15MHz、入力インピーダンス:10kΩ±10%、感度:200mVrms、ゲートタイム:10s(≦8kHz)、1s(8kHz〜200kHz)、0.1s(200kHz〜15MHz)、分解能:0.1Hz/1Hz、確度:≦1%±1digit、最大入力電圧:50Vp-p【CMOS出力】立ち上がり時間:≦50ns、ローレベル:≦0.6V、ハイレベル:4V〜15V、入力インピーダンス:2kΩ【掃引】掃引モード:Lin./log、掃引時間:10ms〜5s、掃引レート/100:1
質量(kg)
約1
入力電圧(V)
AC100 50Hz/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約225×105×195
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
45806444 SG1638N ¥26,089
¥25,900 1 25,900
28,490 (税込) 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。