ブレーキニップル

 

ブレーキニップル 商品レビューを投稿する

材質
スチール、9 SMnPb 28 K
ピッチ(mm)
1
ねじ径
M
長さL(mm)
16700
ねじ径(mm)
10 (d1)
ねじ径(M×P)
M10 x 1
DIN
フランジ:F、1651
表面
トタン
二面幅S(mm)
11
内径d2(Φmm)
5
適合管外径(Φmm)
475
内容量
1パック(25個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
45839143 0889500 005 25 ¥7,000
¥6,690 1 ¥6,690
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく