パナソニック 電子レンジ

パナソニック 電子レンジ パナソニック(Panasonic)

明るく、見やすいLED庫内灯で、さらに消費電力を低減。
インバーターで高出力1800W!
常に安定した加熱を実現し加熱時間も大幅に短縮!
高周波出力1800W~150W相当10段階切換。
初めての方でも簡単操作。
2倍、3倍キー&30メモリー機能。
2段積みOK!
省スペース化に貢献。

消費電力(kW)2.8 質量(kg)18 品番NE-1802 容量(L)18 間口W×奥行D×高さH(mm)422×476×337 電源単相200VプラグLバー型20A250V 庫内寸法(mm)330×310×H175 TKG品番8-0671-0101 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45899553 NE-1802
260,000
259,000
284,900 (税込)
欠品中

代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ・コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする