スリム型薬用冷凍冷蔵庫

 

スリム型薬用冷凍冷蔵庫 商品レビューを投稿する

スリム型薬用冷凍冷蔵庫 SMS-F154GS型
排水完全蒸発のため、排水設備やドレンタンクは不要です。
凝縮器のワイヤーコンデンサー化によりフィルター清掃が不要です。
万が一の温度異常などを表示とブザーでお知らせします。
施錠装置付ですので、盗難を防止します。(冷蔵/冷凍室一括管理
です)
用途
横幅50cmの省スペース設計です。マイコン制御により、最適な冷蔵・冷凍環境を実現し、薬品・検体の保管・品質管理に最適です。
付属品
棚網3枚(冷蔵室)、棚網1枚(冷凍室)、鍵(冷蔵/冷凍室 一括管理)
材質
外装材質:ポリエステル樹脂粉体塗装、内装材質:ポリエステル樹脂粉体塗装
質量(kg)
95
電源
単相100V 50/60Hz
コンセント形状
接地型 2極 15A 125V
キャスター
前2輪(自在)
内容積(L)
冷蔵室:174/冷凍室:62
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×600×1825
温度制御
マイコン制御 デジタル温度表示
消費電流(A)
15
使用周囲温度(℃)
-5〜35
冷媒
R-404A
温度設定範囲(℃)
冷蔵室:2〜14、冷凍室:-30〜-20
ブレーカー容量
単相100V 15A 50/60Hz
霜取方法
サイクルデフロスト/手動式
公称出力(W)
350
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
冷蔵室 420×433× 993、冷凍室 370×443× 363
内容量
1台
注意
※排水完全蒸発のため、排水設備やドレンタンクは不要です。凝縮器のワイヤーコンデンサ化によりフィルター清掃が不要です。万が一の温度異常などを表示とブザーでお知らせします。施錠装置付ですので、盗難を防止します。(冷蔵/冷凍室一括管理です)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
46000773 051620-150 ¥335,000
¥319,000 1 ¥319,000
出荷目安:32日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく