メディカルフリーザー

 

メディカルフリーザー 商品レビューを投稿する

バスケット標準装備 ひとつのバスケットにマイクロプレート10枚1セットを12セット 収納可能。キャスター付。サーモレコーダー搭載可能(オプション)
実験台の上にも下にも置けるパーソナルタイプ
電源
単相100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
820×779×1795
温度制御
マイコン制御 デジタル温度表示
消費電流(A)
15
使用周囲温度(℃)
-5〜35
冷媒
HFC-404a
温度設定範囲(℃)
-35〜-20
ブレーカー容量
単相100V 15A 50/60Hz
公称出力(W)
400
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
付属品
質量(kg)
内容積(L)
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
46000789 051620-501 棚板7枚、バスケット12個、鍵、霜取用ヘラ 144 516(258×2室) 680×605×621(上室下室とも) ¥450,000
¥429,000 1 ¥429,000
出荷目安:32日
返品不可
車上渡し
46000798 051620-500 棚板7枚、バスケット14個、鍵、霜取用ヘラ 125 548 680×605×1330 ¥380,000
¥369,000 1 ¥369,000
出荷目安:32日
返品不可
車上渡し
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく