USB 2.0 - SATA/IDE変換ケーブル 2.5/3.5インチSSD/HDDに対応

 

USB 2.0 - SATA/IDE変換ケーブル 2.5/3.5インチSSD/HDDに対応 商品レビューを投稿する

2.5/3.5インチSATAおよびIDEハードドライブ両方のビルトインコネクタ
ステータスとアクティビティ アップデートを示すLEDインジケータ
転送レート480 Mbpsに対応するハイスピードUSB 2.0ホストインターフェイス
持ち運びが簡単な小型設計
用途
古いハードドライブのテスト、データ回復を行う保守テクニシャン
様ーな種類のハードドライブを扱う出張保守テクニシャン
2.5/3.5インチドライブをデスクトップ/ノートPCに接続
テストなどドライブ交換を頻繁に行う環境
ブラック
長さ(mm)
87
高さ(mm)
15
質量(g)
51
消費電力(W)
24
出力電流(A)
2
製品幅(mm)
43
入力電流(A)
1
伝送速度(Mbps)
最大480
USBタイプ
USB 2.0
内容量
1個
注意
※USB 1.1と下位互換性がありますが、転送レートが低いため推奨されません。
※Rev. B マーキングのある製品は、6TB 4Kn 7200 RPMドライブでのテストが完了しています(Mac OS 10.12 および Windows 10)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
46244486 USB2SATAIDE
¥3,649 1 3,649
4,014 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。