エレコム

ノートPC用ACアダプター/Type-C/PD対応/65W/ケーブル一体型/2m

ノートPC用ACアダプター/Type-C/PD対応/65W/ケーブル一体型/2m エレコム ノートPC用ACアダプター/Type-C/PD対応/65W/ケーブル一体型/2m エレコム ノートPC用ACアダプター/Type-C/PD対応/65W/ケーブル一体型/2m エレコム ノートPC用ACアダプター/Type-C/PD対応/65W/ケーブル一体型/2m エレコム ノートPC用ACアダプター/Type-C/PD対応/65W/ケーブル一体型/2m エレコム ノートPC用ACアダプター/Type-C/PD対応/65W/ケーブル一体型/2m エレコム ノートPC用ACアダプター/Type-C/PD対応/65W/ケーブル一体型/2m エレコム
(1件のレビュー)

USB-IFのPower Delivery規格正規認証品。Power Deliveryに対応した機器を超高速充電できる、最大出力65WのPower Delivery対応USB AC充電器。

仕様USB-IF正規認証品、90度可動収納式コンセントプラグ、180度回転プラグ機構、耐トラッキングスリーブ付 ブラック 質量(g)約261 規格(電気用品安全法)◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m)約2 コネクタ形状電源出力側:USB Type-C(オス) 定格入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz 定格出力電流(A)3/3/3/3/3.25 対応機種USB Type-CからPower Delivery 3.0(65W)の規格内で充電が可能な機器 幅W×厚さ×高さH(mm)約74×83×31 保証期間1年 定格出力電圧(V)5/9/12/15/20 各種認証Power Delivery 3.0 使用可能国日本 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1〜1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46282819 ACDC-PD0465BK
11,540
6,490
7,139 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
2020-07-06
用途:
外出先でのノートPCの駆動/充電
対象商品:
46282819

数字で見るよりもサイズ感が大きく重かった。
純正のACアダプターよりもケーブル分のボリュームが減って
鞄には入れやすいが、本体部分が純正より厚いため有難味がスポイルされている。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする