防水防塵デジタルカメラ

 

防水防塵デジタルカメラ 商品レビューを投稿する

防水・防塵、耐衝撃、耐荷重、耐低温、耐結露性を備えた”いつでも撮れる” 高いタフ性能。ボディー各部にシーリングを施し、電池蓋など開閉部はダブルロックにすることで、水中撮影も行える水深15mの高い防水性と砂や埃に強い防塵性も備えています。また内部機構を保護するフローティング構造により2.1mからの落下テストもクリアし、最大100kgfの荷重にも耐える強靭なボディーとなっています。さらに-10℃の耐低温性を実現、ダブルガラス構造で結露にも強く、寒冷地でも安心です。
F2.0レンズ、裏面照射型CMOSセンサー、画像処理エンジン「TruePic VIII」による高画質。開放F2.0の明るい高性能ズームレンズに、高感度性能に優れた「Hi-speed 裏面照射型CMOSイメージセンサー」を搭載しています。画質や機能性を左右する画像処理エンジンには、メーカーのプロフェッショナル一眼カメラ「OLYMPUS OM-D E-M1X」にも搭載されている「TruePic VIII」を採用、ノイズレベルの改善やコントラストが低い部分での解像感を向上させています。RAWデータでの記録も行え、画像編集ソフトウェア「Olympus Workspace」を使って思い通りの表現に編集可能です。
最短1cmまで被写体に近づいて接写可能、肉眼を超えるバリアブルマクロシステム。レンズ先端から最短1cmまで近づけ、最大撮影倍率7倍を誇る4種類のマクロモードを備えたバリアブルマクロシステムを搭載しています。通常撮影で使うP/Aモードであっても、最短1cmまでの近接撮影が可能になったため、よりフレキシブルに使えます。
さらに充実した水中撮影モード。5つの水中モードと3つの水中ホワイトバランスを搭載。
「4Kムービー」や「ハイスピードムービー」など高度な動画撮影機能。美しい景色などを精細に記録する「4Kムービー」に対応、フル画像読み出しから4K映像を作りだしています。また、高画質なFHD サイズで120fps、HDサイズであれば240fps、SDサイズなら480fpsのハイスピードムービーも撮影可能です。
その他特徴
豊富なシステムアクセサリーによる高い拡張性
撮りたい瞬間を逃さない「プロキャプチャーモード」
104万画素になった高精彩背面液晶モニター
水中写真を簡単に美しく表現する「水中モード」
有効画素数
1200万画素
質量(g)
253
レッド
仕様
(水準器)2軸
付属品
ボディー、USBケーブル、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池 LI-92B、USB-ACアダプター F-5AC
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約113× 66×32.4
センサー
GPS(GLONASS、QZSS)、方位センサー、圧力センサー、温度センサー、加速度センサー
使用電池
リチウムイオン充電池 LI-92B
液晶モニター
3型
手ブレ補正機能
撮像センサーシフト式手ぶれ補正
撮像画面サイズ
1/2.33インチ
記録メディア
SD、SDHC(UHS-I対応)、SDXC(UHS-I対応) メモリーカード
光学倍率
4
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
46281638 TG-6 RED オープン
¥52,900 1 52,900
58,190 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

Concept Video Tough TG-6 Olympus (Japanese)

この動画は、1人が参考にしています。
この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。