OATハウス肥料S1号

 

OATハウス肥料S1号 4.00 (1件の商品レビュー)

「OATハウス肥料シリーズ」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
従来のA処方より窒素・りん酸を減らし、加里を高くした培養液です。
アンモニア性窒素が少ないので、尻腐れ対策及びチップハーン対策に有効です。
葉菜類の葉先枯れ対策、果物類の果実肥大に効果があります。
OATハウスS1号はOATハウス2号と組み合わせて使用します。
用途
養液栽培用肥料
適合作物
果菜類、葉菜類、花弁、その他
仕様
施用磁気:生育初期〜収穫期、施用回数:適宜施用
成分
【保証】窒素:9.0%(内硝酸性窒素:8.6%).、水溶性りん酸:7.0%、水溶性加里:32.0%、水溶性苦土:4.0%、水溶性マンガン:0.05%、水溶性ほう素:0.07%、【配合】鉄0.15%、銅0.002%、亜鉛0.006%、モリブデン0.002%
原材料
化成肥料(りん酸尿素)
使用濃度
標準濃度0.5〜2倍程度
内容量
1袋(15kg)
注意
※アルカリ性農薬、アルカリ資材等とは混用しないでください。
※幼児等の手の届く所に置かないでください。
※施肥作業後は洗眼やうがいをし、皮膚への付着物を洗い流してください。
※眼に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
※誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
※肥料以外の用途には使用しないでください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
46425978 - オープン
¥7,990 1 7,990
8,789 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: レタスの植物工場

以前より1.5倍の量となり、2号との比率が3:2なのでバランス良く、使用てきるようになった。

これは注文コード 46425978 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社大気社 様 [2020-01-28]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。