BP-6HS NGKスパークプラグ

 

BP-6HS NGKスパークプラグ 5.00 (5件の商品レビュー)

燃費が良く、環境にも優しく、エンジンパワーをフルに引き出すよう設計されたスパークプラグ
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造
銅芯入りプラグと銅芯なしプラグの熱特性を比較すると、銅芯入りプラグは熱範囲が広く、優れた熱特性、耐汚損性
焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現
高温での絶縁性に優れ、確実なスパーク
熱伝導性に優れ、焼けすぎを防止
熱衝撃(急熱・急冷)に強く、優れた機械的強度
特殊粉末で絶縁体と主体金具を接合し、優れた気密性
特殊ニッケル合金の電極を使用し、優れた耐久性を実現
用途
2輪・農林・船舶・産業用
端子形状
分離型
仕様
BP-6HS
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
46440967 - ¥410
¥279 1 279
307 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 5商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 耕耘機のメンテナンス

普通ですが…もはや当たり前レベルですが…間違いないモノですね。

これは注文コード 46440967 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-04-19]

満足度: 5

用途: 空冷エンジンのメンテナンス

NGKのプラグなので、品質はもちろん問題ありません。価格が安くてとても他では買えません。

これは注文コード 46440967 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 農事組合法人 長島稲作管理組合 様 [2021-02-10]

満足度: 5

用途: ビンテージスクーターの点火プラグ

安心のNGK製。絶縁体突き出しタイプは燃焼室の中心付近で着火するので、燃焼効率がいいです。

これは注文コード 46440967 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-09-11]

満足度: 5

用途: VANVAN90定期交換部品

定期交換部品でやはり信頼のある日本ブランドで純正採用されているものが安心
間違いなしです

これは注文コード 46440967 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 FurryMortorService 様 [2020-03-31]

満足度: 5

用途: メンテナンス

直ぐに使用する物ではなくStock用として購入。
メーカー品の為、不安無し。

これは注文コード 46440967 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-11-07]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。