ニットシャツ APK234

ニットシャツ APK234 KAZEN

サイドのラインがアクセントの、柔らか素材のギンガムシャツ。
ブルーにはネイビーライン、ピンクには濃いピンクのライン。グレーにはアクセントとなるイエローを。細部にまでおしゃれな色合いにこだわりました。
衿元を開けると、アクセントカラーになるスナップが新鮮なポイント。

性別男女兼用 仕様左胸にポケット付き、右肩に携帯・PHS専用のポケット付き 混率(%)ポリエステル:100 機能工業洗濯可、制菌加工、吸汗性、制電、ストレッチ、携帯PHS 生地ギンガムニット 内容量1枚
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46454653 APK234-13 ピンク SS
6,600
 
 
取扱い終了

返品不可
46454669 APK234-13 ピンク S
6,600
 
 
取扱い終了

返品不可
46454678 APK234-13 ピンク M
6,600
 
 
取扱い終了

返品不可
46454687 APK234-13 ピンク L
6,600
 
 
取扱い終了

返品不可
46454696 APK234-13 ピンク LL
6,600
 
 
取扱い終了

返品不可
46454705 APK234-13 ピンク 3L
6,600
 
 
取扱い終了

返品不可
46454714 APK234-13 ピンク 4L
6,600
 
 
取扱い終了

返品不可
46454793 APK234-18 ブルー SS
6,600
 
 
取扱い終了

返品不可
46454809 APK234-18 ブルー S
6,600
 
 
取扱い終了

返品不可
46454818 APK234-18 ブルー M
6,600
 
 
取扱い終了

返品不可
46454827 APK234-18 ブルー L
6,600
 
 
取扱い終了

返品不可
46454836 APK234-18 ブルー LL
6,600
 
 
取扱い終了

返品不可
46454845 APK234-18 ブルー 3L
6,600
 
 
取扱い終了

返品不可
46454854 APK234-18 ブルー 4L
6,600
 
 
取扱い終了

返品不可
46454723 APK234-19 グレー SS
6,000
 
 
取扱い終了

返品不可
46454739 APK234-19 グレー S
6,000
 
 
取扱い終了

返品不可
46454748 APK234-19 グレー M
6,000
 
 
取扱い終了

返品不可
46454757 APK234-19 グレー L
6,000
 
 
取扱い終了

返品不可
46454766 APK234-19 グレー LL
6,000
 
 
取扱い終了

返品不可
46454775 APK234-19 グレー 3L
6,000
 
 
取扱い終了

返品不可
46454784 APK234-19 グレー 4L
6,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46454653 APK234-13 26749257 APK234-C/13 APK234-C/13 ニットシャツ APK234-C KAZEN 26749257 ニットシャツ APK234-C KAZEN 1枚 4,398 税込4,838 注文コードが変更になりました
46454669 APK234-13 26749266 APK234-C/13 APK234-C/13 ニットシャツ APK234-C KAZEN 26749266 ニットシャツ APK234-C KAZEN 1枚 4,398 税込4,838 注文コードが変更になりました
46454678 APK234-13 26749275 APK234-C/13 APK234-C/13 ニットシャツ APK234-C KAZEN 26749275 ニットシャツ APK234-C KAZEN 1枚 4,398 税込4,838 注文コードが変更になりました
46454687 APK234-13 26749284 APK234-C/13 APK234-C/13 ニットシャツ APK234-C KAZEN 26749284 ニットシャツ APK234-C KAZEN 1枚 4,398 税込4,838 注文コードが変更になりました
46454696 APK234-13 26749293 APK234-C/13 APK234-C/13 ニットシャツ APK234-C KAZEN 26749293 ニットシャツ APK234-C KAZEN 1枚 4,398 税込4,838 注文コードが変更になりました
46454705 APK234-13 26749302 APK234-C/13 APK234-C/13 ニットシャツ APK234-C KAZEN 26749302 ニットシャツ APK234-C KAZEN 1枚 4,398 税込4,838 注文コードが変更になりました
46454714 APK234-13 26749318 APK234-C/13 APK234-C/13 ニットシャツ APK234-C KAZEN 26749318 ニットシャツ APK234-C KAZEN 1枚 4,398 税込4,838 注文コードが変更になりました
46454793 APK234-18 26749327 APK234-C/18 APK234-C/18 ニットシャツ APK234-C KAZEN 26749327 ニットシャツ APK234-C KAZEN 1枚 4,798 税込5,278 注文コードが変更になりました
46454809 APK234-18 26749336 APK234-C/18 APK234-C/18 ニットシャツ APK234-C KAZEN 26749336 ニットシャツ APK234-C KAZEN 1枚 4,398 税込4,838 注文コードが変更になりました
46454818 APK234-18 26749345 APK234-C/18 APK234-C/18 ニットシャツ APK234-C KAZEN 26749345 ニットシャツ APK234-C KAZEN 1枚 4,398 税込4,838 注文コードが変更になりました
46454827 APK234-18 26749354 APK234-C/18 APK234-C/18 ニットシャツ APK234-C KAZEN 26749354 ニットシャツ APK234-C KAZEN 1枚 4,398 税込4,838 注文コードが変更になりました
46454836 APK234-18 26749363 APK234-C/18 APK234-C/18 ニットシャツ APK234-C KAZEN 26749363 ニットシャツ APK234-C KAZEN 1枚 4,398 税込4,838 注文コードが変更になりました
46454845 APK234-18 26749372 APK234-C/18 APK234-C/18 ニットシャツ APK234-C KAZEN 26749372 ニットシャツ APK234-C KAZEN 1枚 4,398 税込4,838 注文コードが変更になりました
46454854 APK234-18 26749388 APK234-C/18 APK234-C/18 ニットシャツ APK234-C KAZEN 26749388 ニットシャツ APK234-C KAZEN 1枚 4,398 税込4,838 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする