バッテリー高枝チェンソー(530iPT5)伸縮式

 

バッテリー高枝チェンソー(530iPT5)伸縮式 商品レビューを投稿する

パイプが伸びるテレスコピックタイプのバッテリー式高枝チェンソーで、
バー無しで最短の全長は、2.6mですが、最長バー付きで4m、作業者が手に持つと高さ約 5mに達します。
プロ仕様で、ガソリンの同等の高性能。高いパフォーマンス、耐久性、低重心、エルゴノミクスと、静音設計で、時間を選ばずあらゆる現場で活躍することが期待できます。
用途
剪定
チェンタイプ
1/4(25AP 58コマ)
全長(m)
4
乾燥質量(kg)
5
寸法(inch)
(バー)10
内容量
1台
注意
※バッテリーと充電器はセットされておりません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
46570354 530iPT5 ¥74,500
¥66,900 1 66,900
73,590 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
お客様組立品
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。