電子レジスター バリューモデル SR-G3
スマホと連携して店舗運営を支援。各種店舗に対応の先進モデル。
レジ+スマホ=売上アップ。スマホで売り上げが見える。スマホで利益が見える。
軽減税率対策補助金対象。8%⇒10%消費税率自動更新機能搭載。消費税法の改正に対応。
オペレータ用液晶ディスプレイ搭載でスムーズで正確なレジ操作をサポート。お客様用背面ディスプレイ搭載。
ワンタッチでレジスターが電卓に早変わり。登録途中でも計算できますので、レジスター回りの計算作業に便利です。
多目的トレイがあり、便利に使えて、レジまわりをスッキリ整理。
仕様ドロアー:紙幣3種、硬貨6種(コイントレイ取外し可)、ドロアーロック錠付き
質量(kg)約3.5
消費電力(W)動作時最大約5W
電源AC100V(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約326×345×167
プリンター印字方式 :1シートサーマルプリンタ方式、印字速度:最大5行/秒、記録紙:幅58mm・外径80mm以下のサーマル(感熱)紙、給紙方式:ドロップイン方式
ディスプレイオペレーター表示:1行×数字8桁表示、客用表示:1行×数字8桁表示
キーボードストロークキー方式、2キーロールオーバー
保護【メモリー保護】単3アルカリ乾電池×2本(別売)使用、記憶保持:約1年、電池寿命:約1年
無線通信方式Bluetooth® Low Energy
内容量1台
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
2019-09-26
- 用途:
- 普通に店舗のレジとして使用
- 対象商品:
- 46822029
店舗用レジとして購入。購入してから「領収書発行機能がないこと」に気づきました。
「各種店舗に対応の先進モデル」「軽減税率対策補助金対象」とあるので安心して購入したら「領収書発行機能はどのレジにも必ず備わっているものではなくご不明点はご購入前にお問合わせいただく、メーカーの使用情報を確認していただく」など購入者の責任だと突き放されてしまいました。
軽減税率の商品と混合しているので、計算も大変ですが、領収書も必ず必要なのに、それを手書きで発行するのも大変です。それがないなら「レジ」ではなく「金庫付き計算機」でしかありません。
また説明書を見なければわかりもしないのに「開封したら返品不可」と拒否され、「領収書機能のあるレジは取り扱いがありません」と交換も拒否され泣き寝入りするしかない対応です。
8人が参考にしています