チャームボックス

 

チャームボックス 商品レビューを投稿する

発売から40年近くパブリックトイレに今もなお採用されているスタンダード商品。
ステンレス製のサニタリーボックス(汚物入れ) です。
材質
ステンレス
表面処理
ヘアーライン
浴室使用可否
不可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
46850284 R1039 310×170×250 ¥40,500
¥32,900 1 ¥32,900
出荷目安:32日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。