ジンクスプレー 亜鉛末含有量96% グレー、さび止め、鉄部

 

ジンクスプレー 亜鉛末含有量96% 4.00 (1件の商品レビュー)

金属亜鉛末が96%含有されており、優れた防錆力を発揮し、亜鉛メッキ面、鉄面をサビから守ります。
用途
鉄鋼材の長期的防錆に。
塗り面積(m2)
0.6(2回塗り、推奨膜厚80μm時)
乾燥時間
指触乾燥20〜30分(20℃)、完全乾燥24時間
内容量
1本(300mL)
化学物質等安全データシート(SDS)
注意
※塗布面の、旧塗膜や油、スラッグなどはすべて取り除き、鉄の地肌に直接塗ってください。
※用途以外では使用しないでください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番

主な用途
特性
成分
亜鉛末含有量
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
49706975 - グレー 鉄部 速乾、防錆 亜鉛末、キシレン、エチルベンゼン、ジメチルエーテル 96%
¥1,090 1 ¥1,090
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 農作業

使いやすい、耐久性が良ければ、また購入したいです。

これは注文コード 49706975 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 大富士製茶有限会社 様 [2020-07-09]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく