火災予防安全タップ

 

火災予防安全タップ 商品レビューを投稿する

差込口はホコリの侵入を防止するシャッターが付いて安全です。子供のいたずら予防にもなります。
恐ろしいコンセント火災を予防する絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しました。
安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用しています。
RoHS指令に対応した製品です。
接続した機器を記入できるネームタグ付きです。
コンセント形状
2P
定格容量
15A・125V(合計1500Wまで)
機能
ほこり侵入防止シャッター、絶縁キャップ付
プラグ形状
2P・スイングプラグ(絶縁キャップ付き)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
17 件中 1 - 17 件
注文
コード

品番

付属品
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
差込口
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
21526663 TAP-TSH31SWN ホワイト ネームタグ×3 118×44×31.4(スイッチガードを含む) 3個口 ¥1,500
¥949 1 949
1,044 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
21526688 TAP-TSH32SWN ホワイト ネームタグ×3 118×44×31.4(スイッチガードを含む) 3個口 ¥1,700
¥1,090 1 1,090
1,199 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
21526706 TAP-TSH33SWN ホワイト ネームタグ×3 118×44×31.4(スイッチガードを含む) 3個口 ¥1,900
¥1,290 1 1,290
1,419 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
21526724 TAP-TSH35SWN ホワイト ネームタグ×3 118×44×31.4(スイッチガードを含む) 3個口 ¥2,300
¥1,590 1 1,590
1,749 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
21526767 TAP-TSH41SWBKN ブラック ネームタグ×4 152×44×31.4(スイッチガードを含む) 4個口 ¥1,600
¥999 1 999
1,099 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
21526776 TAP-TSH41SWN ホワイト ネームタグ×4 152×44×31.4(スイッチガードを含む) 4個口 ¥1,600
¥999 1 999
1,099 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
21526803 TAP-TSH42SWBKN ブラック ネームタグ×4 152×44×31.4(スイッチガードを含む) 4個口 ¥1,800
¥1,190 1 1,190
1,309 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
21526812 TAP-TSH42SWN ホワイト ネームタグ×4 152×44×31.4(スイッチガードを含む) 4個口 ¥1,800
¥1,190 1 1,190
1,309 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
21526846 TAP-TSH43SWBKN ブラック ネームタグ×4 152×44×31.4(スイッチガードを含む) 4個口 ¥2,000
¥1,390 1 1,390
1,529 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
21526855 TAP-TSH43SWN ホワイト ネームタグ×4 152×44×31.4(スイッチガードを含む) 4個口 ¥2,000
¥1,390 1 1,390
1,529 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
21526882 TAP-TSH45SWBKN ブラック ネームタグ×4 152×44×31.4(スイッチガードを含む) 4個口 ¥2,400
¥1,590 1 1,590
1,749 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
21526898 TAP-TSH45SWN ホワイト ネームタグ×4 152×44×31.4(スイッチガードを含む) 4個口 ¥2,400
¥1,590 1 1,590
1,749 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
21526916 TAP-TSH610SWN ホワイト ネームタグ×6 224×44×31.4(スイッチガードを含む) 6個口 ¥4,600
¥2,990 1 2,990
3,289 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
21526934 TAP-TSH61SWN ホワイト ネームタグ×6 224×44×31.4(スイッチガードを含む) 6個口 ¥2,200
¥1,490 1 1,490
1,639 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
21526952 TAP-TSH62SWN ホワイト ネームタグ×6 224×44×31.4(スイッチガードを含む) 6個口 ¥2,400
¥1,590 1 1,590
1,749 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
21526977 TAP-TSH63SWN ホワイト ネームタグ×6 224×44×31.4(スイッチガードを含む) 6個口 ¥2,600
¥1,690 1 1,690
1,859 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
21526995 TAP-TSH65SWN ホワイト ネームタグ×6 224×44×31.4(スイッチガードを含む) 6個口 ¥3,000
¥2,090 1 2,090
2,299 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。