ヒートガン

 
携帯、収納しやすい小型ストレートボディで道具箱やバッグの隙間に収納できます。
小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能。
折りたたみ式スタンド付きで本体を置いて作業ができます。
風量(m3/min)
0.088
熱風温度(℃)
約350(吹出口より10mm)
消費電力(W)
300
仕様
小型
質量(g)
約240(電源コード除く)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
スイッチ
スライド式3段切替(切・送風・熱風)
電源コード(m)
約1.8
風速(m/min)
720
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
46895328 EA365V-1A オープン
¥6,800 1 6,800
7,480 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。