RS PRO 基板用端子台, 950シリーズ, 5.08mmピッチ

RS PRO 基板用端子台, 950シリーズ, 5.08mmピッチ RS PRO

仕様RS 5.08 mmライトアングル端子台プラグコネクタ(フランジ付). ライトアングルケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、5.08 mmのピッチ間隔、フランジ及び300 V 15 Aの定格を備えています。 これらの5.08 mmケーブル取り付けプラグ対応端子台には、28 → 12 AWGのワイヤに対応するM2.5ライジングケージクランプねじ止め端子及び緑色のPA66ハウジングが付いています。 材質ポリアミド タイププラグ 取付方式ネジ ピッチ(mm)5.08 シリーズ950 定格電圧(V)600 端子種別プラグイン 定格電流(A)15(UL)、18(IEC) 深さ(mm)15 行数1 コンタクト数4 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46942578 874-4749
オープン
3,398
3,738 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする