SSR PCB,3-32 Vdc I/P, 24-280 Vac O/P,5 A
仕様
最小負荷電流:0.05 mA
最大負荷電流:5 A
取り付けタイプ:基板実装
最大負荷電圧:280 V rms
最大電圧制御:32 V
スイッチングタイプ:ゼロクロス
ターミナルタイプ:基板ピン
出力装置:トライアック
寸法:43.2 x 10.2 x 25.4mm
電圧制御範囲:3 → 32 V dc
ソリッドステートリレー - GA8シリーズ. 基板への垂直取り付け用の静的リレー RCフィルタ保護 ゼロ電圧スイッチング トライアック出力
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
最大負荷電流:5 A
取り付けタイプ:基板実装
最大負荷電圧:280 V rms
最大電圧制御:32 V
スイッチングタイプ:ゼロクロス
ターミナルタイプ:基板ピン
出力装置:トライアック
寸法:43.2 x 10.2 x 25.4mm
電圧制御範囲:3 → 32 V dc
ソリッドステートリレー - GA8シリーズ. 基板への垂直取り付け用の静的リレー RCフィルタ保護 ゼロ電圧スイッチング トライアック出力
リレー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04