TE Connectivity コネクタハウジング メス 36極 1列 2.54mm アンプモジュール
仕様TE Connectivity 2.54 mm AMPMODU HV100基板ソケット. 2.54 mmピッチのAMPMODU HV100基板ソケットは、幅広い用途に適しています。これらのAMPMODU HV100基板ソケットは、トップエントリの垂直実装ソケットです。これらのはんだレグにはキンク処理が施されているので、基板に対する確実な保持が実現します。これらのAMPMODU HV100基板ソケットのハウジングは、UL94V-0の難燃等級を備えた熱可塑樹脂製で、基板スタンドオフを備えています。これらのAMPMODU HV100基板ソケットには2つの実装高さのものがあり、スタッキング用途で使用することができます。また、スズめっき又は金めっき仕上げのコンタクトを選択できます。×215297-X及びX-215307-Xは、実装高さ7 mm X-215299-X及びX-215309-Xは、実装高さ8.5 mm. 特長と利点. 基板にしっかりと固定可能なキンク処理はんだレグ UL94V-0難燃性熱可塑樹脂製ハウジング 基板スタンドオフ 各種スタック高
長さ(mm)91.44
幅(mm)2.52
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)2.54
シリーズAMPMODU HV100
深さ(mm)7
材質(ハウジング)PET
行数1
コンタクト数36
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31