TE Connectivity バックシェル 自動車コネクタ バックシェル Junior Power Timerシリーズ
仕様TE Connectivity Junior Power Timerコネクタアクセサリ. カバー、バックシェル、シール、レバーなどを含む、Junior Power Timerシリーズコネクタ向けのアクセサリ製品群です。 : 717-4404 717-4404 - 81ポジションBタイプJPT / MQSコネクタ(TEメーカー型番368190-1)用のカバー : 717-4408 717-4408 - 81ポジションCタイプJPT / MQSコネクタ(TEメーカー型番368290-1)用のカバー : 717-4458 717-4458 - 55ポジションJPTハウジング用のライトアングルケーブル出口カバー : 719-9416 719-9416 - 81ポジションJPT / MQSプラグハウジング(TEメーカー型番1473244-1)用の、レバーアセンブリ付きライトアングルカバー : 718-0765 718-0765 - 10ポジション2.8 mmタブハウジング(TEメーカー型番1-962352-1)用のフェイシャルシール : 718-0825 718-0825 - 6ポジションタブハウジング用のフェイシャルシール : 909-7340 909-7340 - 2ポジション2.8 mmタブハウジング(TEメーカー型番1-962344-1、4-962344-1、3-962344-1、2-962344-4、1-962344-2、5-962344-1)用のフェイシャルシール : 909-7393 909-7393 - 16ポジションJPTヘッダ(TEメーカー型番1-963215-1、2-963215-1、3-963215-1、4-963215-1、5-963215-1、1-964449-1)用のフェイシャルシール : 909-7422 909-7422 - 4ポジションJPTレセプタクルハウジング(TEメーカー型番1-962340-1及び4-962340-1)用のフェイスシール : 909-7450 909-7450 - 2.8 mmタブコンタクト(TEメーカー型番1-964300-3、1-964298-3、2-964300-1、2-964298-1、4-964300-1)用の青色シングルワイヤシール
シリーズJunior Power Timer
コンタクト数55
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプコネクタカバー
併用可能製品自動車用コネクタ
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31