エアーグラインダー ミニミニ

エアーグラインダー ミニミニ モノタロウ エアーグラインダー ミニミニ モノタロウ エアーグラインダー ミニミニ モノタロウ エアーグラインダー ミニミニ モノタロウ
(1件のレビュー)

全長が123mmのミニミニエアーグラインダーです。

用途小型部品の仕上げ研削など。 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ 全長(mm)123 質量(kg)0.3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 空気消費量(L/min)260 使用空気圧力(MPa)0.55 空気接続口PT1/4 コレットサイズ(mm)6 使用ホース径(Φmm)5 内容量1個
取扱説明書: (2.9MB)
注意
※劣化や傷がついているエアホースは、破裂の恐れがあるので使用しないで下さい。エアーホースを接続する際は、エアーグラインダーの作動レバーから指を離して行って下さい。先端工具を交換する時は、ホース内の空気を抜いてから行って下さい。保護メガネ、手袋などを着用してからご使用下さい。
※用途以外に使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50010766 M31020
4,890
5,379 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

エアーグラインダー ミニミニ.
この動画は、2人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2022-03-30
用途:
サビ取り作業
対象商品:
50010766

もっと早く買えばよかった、と思う良い商品です。作業時間を短縮できる事を考えると商品代はタダみたいなものです。追加で購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする