Molex 201841 シリーズ 小型電源コネクタ ソケット 3P ケーブルマウント 40A 201841-0130

Molex 201841 シリーズ 小型電源コネクタ ソケット 3P ケーブルマウント 40A 201841-0130 日本モレックス(molex)

仕様ポール形式:3P 、 プラグ/ソケット:ソケット 、 定格電圧:1 kV ac/dc 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 定格電流:40A 、 端子方法:圧着 、 コンタクト材質:銅合金 、 ハウジング材質:PEI 、 コンタクトめっき:金 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+150℃ 、 シリーズ:201841 RoHS指令(10物質対応)対応
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49553063 201841-0130 1個
オープン
1,298
1,428 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49553054 201841-0130 1箱(768個)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする