和風ペンダントライト

 

和風ペンダントライト 商品レビューを投稿する

材質
枠:プラスチック(白木色)、セード:アクリル(乳白和紙柄模様入)
幅(mm)
Φ550
全長(mm)
672〜342
高さ(mm)
210
ランプ
LED(LED保安灯付)
色温度(K)
5000
点灯方式
順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
80
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
消費電力(W)
質量(kg)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
49220195 AP50298 40.7 1.7 ¥53,800
¥29,900 1 29,900
32,890 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
49220204 AP50299 32 1.5 ¥43,800
¥24,900 1 24,900
27,390 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
49220213 AP50300 24.2 1.5 ¥39,800
¥21,900 1 21,900
24,090 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。